HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite - IP66 24V 200W DALI/Push

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 40...200 W
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971158723
Sähkönumero
4011472
Toimittajan tuotenumero
7982745
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
40...200 W
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Korkeus:
26 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
279 mm
Leveys:
79 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
I
Syöttöjännite:
100...277 V
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...40 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Tulojännitteen taajuus:
50...60 Hz
Himmennys DALI-2:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
10
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
10
Himmennys D4i:
ei
Verkon jännitepiikki-immuniteetti (differenssivaihe, L-N):
2 kV
Verkon jännitepiikki-immuniteetti (yleinen tila, L/N-Maa):
4 kV
Hyötysuhde:
94 %
IP66-luokiteltu liitäntälaite 24V LED-nauhalle. Sovitettu ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeampaa IP-luokitusta, kuten kosteisiin tiloihin ja ulkokäyttöön. Toimitetaan kiinteästi asennetuilla kumikaapeleilla luotettavaa kytkentää varten ensiö- ja toisiopuolelle. Metallikotelo kiinnikkeillä helppoa ruuviasennusta varten. Syöttöjännite 230V AC. Vaihehimmennettävä.


