Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - Häikäisysuoja - Barndoors Focus 66mm

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen/epäsymmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971128382

Sähkönumero

4289448

Toimittajan tuotenumero

7400800

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

näyttö/ruutu

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

alumiini

Leveys:

88 mm

Halkaisija:

66 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

77 mm

Barndoors Focus 66mm. Häikäisynestoläpät.

Häikäisynestoläpät malliin Focus Track Mini ja Maxi. Käytetään valon varjostamiseen sivusuunnassa. Vähentää häikäisyä ja helpottaa tarkan valokuvion tuottamista.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan