HIDE-A-LITE - Häikäisysuoja - Cap Focus 49mm Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Focus Track
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971132051
Sähkönumero
4211629
Toimittajan tuotenumero
7401628
Tukkuerä
40
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
näyttö/ruutu
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
49 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
69 mm
Häikäisysuojat malleihin Focus Track Micro ja Focus Pendant Micro. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon halutussa suunnassa.





