Etusivu
Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - Häikäisysuoja - Cap Focus 66mm

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Focus Track

EAN-koodi

7392971128399

Sähkönumero

4289449

Toimittajan tuotenumero

7400801

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

näyttö/ruutu

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

66 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

68 mm

Cap Focus 76mm. Häikäisysuoja.

Häikäisysuoja malliin Focus Track Mini ja Maxi. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon halutussa suunnassa.