Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - Häikäisysuoja - Cap Focus 66mm Valkoinen

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971131405

Sähkönumero

4203071

Toimittajan tuotenumero

7401410

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

näyttö/ruutu

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

66 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

68 mm

Cap Focus 66mm Valkoinen. Häikäisysuoja malliin Focus Track Mini ja Maxi.

Cap Focus 66mm Valkoinen
Häikäisysuoja malliin Focus Track Mini ja Maxi. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon halutussa suunnassa.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan