HIDE-A-LITE - HEIJASTIN - REFLEKTORI GLOBE MESSINKI

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Väri - messinki

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971129204

Sähkönumero

4289534

Toimittajan tuotenumero

7465373

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Väri:

messinki

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastin

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

87 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

kyllä

Korkeus/syvyys:

35 mm

REFLEKTORI GLOBE MESSINKI. Ø87MM. GLOBE-VALAISIMEN ULKONÄÖN HELPPOON MUOKKAAMISEEN .MAGNEETTIKIINNIKKEELLÄ.

Reflektori Globe-valaisimeen magneettikiinnityksellä, kun haluat muuttaa valaisimen ulkonäköä. Parantaa valaisimen esteettistä vaikutelmaa ja tuottaa samalla miellyttävän ja häikäisemättömän valon. Saatavilla kolme väriä mattapinnalla: musta, valkoinen tai messinki.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan