HIDE-A-LITE - Kattovalaisin - Ray 600 OP 830/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Sisältää lampun - kyllä
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971138909
Sähkönumero
4143552
Toimittajan tuotenumero
7506469
Tukkuerä
9
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennettävä 230V-valaisin huurretulla kuvulla. Tasainen valo julkisiin tiloihin, joiden kattoon halutaan luoda tehokkaita valolinjoja. Valittava värilämpötila DIP-kytkimellä. Suunniteltu varmistamaan helppo asennus alakattoon näkyvällä tukiprofiililla. 40cm:n kaapeli ja 230V-pikaliitäntä kummassakin päässä mahdollistavat joka toisen levyn valaisun ilman lisätarvikkeita. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Mukana toimitetaan 2m johto ja maadoittamaton pistoke sekä porausmallinne. Jatkokaapeli 3m saatavana lisävarusteena.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


