HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Päätykappale 1-vaihe Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 35 mm
Leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971137056
Sähkönumero
4240432
Toimittajan tuotenumero
7402463
Tukkuerä
160
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
35 mm
Leveys:
18 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
23 mm
Läpinäkyvä:
ei
Monipuolinen kiskojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoimamme yksivaihetuotteille, tracklights-valaisimille ja riippuvalaisimille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi, kun halutaan korostaa esimerkiksi tauluja tai seiniä. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana kiskovalaisinkiinnike.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


