HIDE-A-LITE - Koristerengas - Valaisinkehys Optic Deep Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 90 mm

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971135915

Sähkönumero

4240407

Toimittajan tuotenumero

7471895

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

90 mm

Leveys:

90 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

21 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

90 mm

Valaisinrengas Optic Deep Musta Vaihda Optic Deep -valaisimen väri helposti mustalla valaisinrenkaalla

Voit helposti vaihtaa Optic Deep -valaisimen värin mustalla valaisinrenkaalla.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan