HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-dimtrafo MDR DALI 12V 75W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...12 V
Lähtöteho - 1...75 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971127798
Sähkönumero
4011419
Toimittajan tuotenumero
7980934
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
12...12 V
Lähtöteho:
1...75 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
35 mm
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
207 mm
Leveys:
76 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Tehokas himmenninmuuntaja 12V LED-valonlähteille All-in-one -toiminnolla (muuntaja jossa sisäänrakennettu PWM-himmennin). Himmennys DALI:lla, 230V painonapilla, 12V painonapilla, potentiometrillä tai 1-10V. Muistitoiminto (sytyttää sähkökatkon jälkeen valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin) sähkökatkon yhteydessä myös painonapilla. 1-15kpl ohjaimia voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata yhdestä tai useammasta paikasta jousipalautteisella painonapilla. Kaksi lähtöä jousiliittimillä, koko teho voidaan ottaa yhdestä tai jakaa kahdelle lähdölle.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


