Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HIDE-A-LITE - Liitäntälaitekotelo - Spot Guard 120 Max. 35W

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 1...35 W

  • Käyttökohde - ontto katto

  • Valaisimen enimmäishalkaisija - 180 mm

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu LED-valaisimille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971103914

Sähkönumero

4100515

Toimittajan tuotenumero

7466700

Tukkuerä

255

Soveltuu lampputeholle:

1...35 W

Käyttökohde:

ontto katto

Valaisimen enimmäishalkaisija:

180 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu LED-valaisimille:

kyllä

Soveltuu normaalijännitteisille valaisimille:

kyllä

Soveltuu pienjännitteisille valaisimille:

kyllä

Upotusleveys:

200 mm

Tila liitäntä- ym. laitteille:

kyllä

Katon vähimmäispaksuus:

1 mm

Upotuspituus:

200 mm



Suojakuvut useimman merkkisille, hyväksytyille upotettaville alasvaloille. Spot Guard on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidimuovista PA6/195°C, jonka luokitus on V0 ja läpäisee 950°C hehkulankatestin, jonka Intertek on vahvistanut. Muovi on itsestään sammuvaa, täyttää paloturvallisuusmääräykset ja se on kierrätettävää. Kuvut voidaan peittää eristeellä. Muista noudattaa valaisimen valmistajan asennusohjeita sekä meidän suosituksia lampun enimmäistehosta taulukon mukaisesti.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan