HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Decklight Garden Kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Upotushalkaisija - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971130163
Sähkönumero
4523444
Toimittajan tuotenumero
7764035
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Upotushalkaisija:
28 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Rakenteellinen upotussyvyys:
24 mm
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
32 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
III
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
27 mm
Painonappihimmennys:
ei
Maksimikuorma:
100 kg
Värintoistoindeksi:
80-89
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Enimmäispintalämpötila:
40 °C
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
kyllä
Decklight Garden Kit
Sarja koristeellisia valaisimia, jotka kuluttavat vähän sähköä ja tuottavat terassille energiatehokkaan valaistuksen. Luomalla ulkovalaistuksella hauskoja tehosteita lisäät myös turvallisuutta talon ympärillä. Mukana 2 kpl 0,5m kumikaapelia ruuviliittimillä. Sarjaan sisältyy 4kpl valaisimia, 3 kpl 1 m jatkokaapeleita pikaliittimellä sekä 1 kpl IP44 plug-in-muuntaja 5 m johdolla. Voidaan käyttää yhdessä Spotlight Gardenin kanssa yhteisen kytkentäjärjestelmän ansiosta.

HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


