HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Spot Up Multi 7 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971138121
Sähkönumero
4528152
Toimittajan tuotenumero
3653
Tukkuerä
12
Maavalaisin Spot Up Multi 7W, 500lm, 4000K, 40ast valokeila. IP67, 230Vliitäntä.
Tyylipuhdas, energiatehokas maavalaisin puutarhaan ja rakennusten valaisuun. Multichip-tekniikka ja heijastinoptiikka tuottavat erittäin laadukasta valoa. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennus maahan asennuskotelolla. Toimitetaan täydellisenä: sisäänrakennettu ohjain, 2m kumikaapeli sekä asennuskotelo. Elinikä: (L70) 50 000h.
Tyylipuhdas, energiatehokas maavalaisin puutarhaan ja rakennusten valaisuun. Multichip-tekniikka ja heijastinoptiikka tuottavat erittäin laadukasta valoa. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennus maahan asennuskotelolla. Toimitetaan täydellisenä: sisäänrakennettu ohjain, 2m kumikaapeli sekä asennuskotelo. Elinikä: (L70) 50 000h.

HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


