Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Jatkokaapeli Ray 3m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971138923

Sähkönumero

4143554

Toimittajan tuotenumero

7506471

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

läpijohdotus

Johtimien määrä:

2

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Jatkokaapeli Ray 3m, tarvike LED-valaisimiin Ray ja Ray Corner

Jatkokaapeli valaisimiin Ray ja Ray Corner, saatavana 3m:n pituus.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan