HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kannatinvarsi WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 312 mm

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971155203

Sähkönumero

4158788

Toimittajan tuotenumero

7028522

Tukkuerä

30

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Seinävarsi

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Pituus:

312 mm

Leveys:

85 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

84 mm

Läpinäkyvä:

ei

Actor G2 Kannatinvarsi Valkoinen Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.