HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kiinnike 24V IP67 10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muovi
Väri - väritön
Pituus - 27 mm
Leveys - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971151120
Sähkönumero
4158579
Toimittajan tuotenumero
7510791
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Pituus:
27 mm
Leveys:
9 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
9 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Ruuvattava kiinnike LED-nauhaversioille: LEDstrip 24V IP67 Lowlum,Midlum ja Highlum. 10 kpl.
Lisävarusteena klipsit, joilla kiinnität helposti LED-nauhasi. Sopii LED-nauhaan 24V IP67 Low, Mid, High, sisältäen ruuvit. 10kpl.
Lisävarusteena klipsit, joilla kiinnität helposti LED-nauhasi. Sopii LED-nauhaan 24V IP67 Low, Mid, High, sisältäen ruuvit. 10kpl.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


