HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kiinnike WH 2kpl

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kattokannatin

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 555 mm

  • Leveys - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971155227

Sähkönumero

4158790

Toimittajan tuotenumero

7028524

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kattokannatin

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Pituus:

555 mm

Leveys:

52 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

56 mm

Läpinäkyvä:

ei

Actor G2 Kiinnike järjestelmäkattoon Valkoinen, 2 kpl Lisävaruste, joka tekee asennuksesta järjestelmäkattoon nopeaa ja vaivatonta – erityisesti myymäläympäristöihin. Tarjoaa tukevan kiinnityksen ja huomaamattoman siirtymän valaisimen ja katon välillä – täydellinen silloin, kun valaistus halutaan integroida saumattomasti.