HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekansi Pixo M BR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - messinki
Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971149233
Sähkönumero
4158571
Toimittajan tuotenumero
7510780
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
messinki
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
teräs
Pituus:
200 mm
Leveys:
68 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
170 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi
Koristekansi sisäkäyttöön, kun haluat helposti muuttaa Pixo-valaisimen ulkoasua. Se vähentää valaisimen häikäisyä ja muuttaa sen ulkoasua, jotta saat tyylin, joka sopii julkisivusi estetiikkaan. Koristekansia on neljä vakioväriä, mutta tilauksesta ne voidaan maalata halutun väriseksi.

HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


