HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekansi Pixo S WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971149165
Sähkönumero
4528891
Toimittajan tuotenumero
7706240
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
teräs
Pituus:
160 mm
Leveys:
58 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
127 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi
Koristekansi sisä- ja ulkokäyttöön, kun haluat helposti muuttaa Pixo-valaisimen ulkoasua. Se vähentää valaisimen häikäisyä ja muuttaa sen ulkoasua, jotta saat tyylin, joka sopii julkisivusi estetiikkaan. Koristekansia on neljä vakioväriä, mutta tilauksesta ne voidaan maalata halutun väriseksi. (Messingin värinen koristekansi vain sisäkäyttöön).
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


