Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kytkentäjohto 2x0,5mm 20m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - monivärinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971139746

Sähkönumero

4143567

Toimittajan tuotenumero

7474426

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

2

Väri:

monivärinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kytkentäjohto 2x0,5mm 20m, Smart-sarjojen tarvike. Kytkentäjohto 2x0,5mm20m, valaisinsarjojen Core Smart ja Comfort Smart ISO sekä12-Smart-sarjojemme tarvike.

Kytkentäjohto 2x0,5mm 20m, valaisinsarjojen Core Smart ja Comfort Smart ISO sekä 12-Smart-sarjojemme tarvike.