Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Pääty T Profiiliin 1kpl ALU

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971121536

Sähkönumero

4201773

Toimittajan tuotenumero

7552586

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei



Alumiiniprofiili, joka helpottaa asennusta ja lisää joustavien LED-nauhojen käyttömahdollisuuksia, 13 mm leveyteen asti. Uppoasennukseen kattoon, seinään tai lattiaan. Profiili tehostaa jäähdytystä, ja kupu antaa lisäsuojan ja mahdollisuuden vaihdella valokuviota sekä tarvittaessa hyvän varjostuksen. Profiili voidaan täydentää suoralla kuvulla, kirkas tai huurrettu. Helppo kiinnitys kiinnikkeillä tai jousikiinnikkeellä. Päätetään alumiinipäädyillä, joissa on viistetyt reunat.