HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Häikäisysuoja, XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 148 mm
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971146171
Sähkönumero
4528810
Toimittajan tuotenumero
7768008
Tukkuerä
12
Pituus:
148 mm
Leveys:
90 mm
Tarvike malleihin Scout G2 XS ja Scout G2 Sign 50 XS. Kiinnitetäänruuvilla.
Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.
Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


