HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Thin G2 - Korotusrengas Thin G2 WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971147659

Sähkönumero

4158508

Toimittajan tuotenumero

7477008

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

etäisyyspidike

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

13 mm

Halkaisija:

70 mm

Matalarakenteinen korotusrengas malliin Thin G2 Valkoinen,pinta-asennukseen. Korkeus 13mm, Ø70mm.

Korotusrengas pinta-asennukseen, antaa Thin G2:lle toisenlaisen visuaalisen ilmeen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan