HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Refl Optic Track S/M KHop 15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 15 °
Väri - hopea
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971142517
Sähkönumero
4143767
Toimittajan tuotenumero
7403110
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
15 °
Väri:
hopea
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
70 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
35 mm
Optic Track -heijastimet, väreinä musta, kiiltävä messinki tai kiiltävä hopea. Musta ja messinki parantavat valaisimen esteettistä vaikutelmaa ja tuottavat samalla miellyttävän sekä häikäisemättömän valon. Valokeilaa voi muuttaa myös kiiltävänhopeisilla 15, 36 tai 60 asteen heijastimilla.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


