HIDE-A-LITE - Pollarivalaisin - MILO PILLAR HARMAA 3000K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971129174

Sähkönumero

4523427

Toimittajan tuotenumero

7747904

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

38 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

7.7 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

harmaa

Korkeus/syvyys:

750 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Valonjako:

heijastin

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Halkaisija:

100 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valovoima:

75 cd

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

PYLVÄSVALAISIN MILO PILLAR HARMAA 3000K. 290LM. YMPÄRISÄTEILEVÄ JA ALAS SUUNNATTU VALOKUVIO 150 ast. 7.7W. IP65. K:750MM. SISÄLTÄÄOHJAIMEN. MUKANA TÄYDELLINEN SARJA BETONIIN VALAMISTA VARTEN.

Sylinterimäinen pylväsvalaisin, IP65-luokiteltu. Valaisin antaa tehokkaan, häikäisemättömän, ympärisäteilevän ja alas suunnatun valokuvion 150° valokeilalla. Puutarhan, kulkuväylän ja terassin valaistukseen. Valaisinrunko alumiinia, anodisoitu ja pulverimaalattu kestämään pohjoismainen ilmasto. Mataksi hiekkapuhallettu pinta. Sisäänrakennettu ohjain erillisellä pikaliittimellä ketjutuspaikkoineen 230V liitäntään. Mukana täydellinen sarja betoniin valamista varten.

HIDE-A-LITE

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan