HIDE-A-LITE - Ripustusvalaisin - Actor Pendant DP 830 S

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971131870

Sähkönumero

4222304

Toimittajan tuotenumero

7015178

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1282 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

100...2000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

80 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

80 mm

Valonjako:

heijastin

Napojen lukumäärä:

3

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0.88 %

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Häikäisyarvo (UGR):

14

Tehokerroin:

0.95

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Actor Pendant DP 830 S. 6000lm. Ra80. 3SDCM. kaksoisparabolinen häikäisysuoja 70% ylösvalo. 30% alasvalo. PIR-sensori. 48W.Toimiston riippuvalaisin. joka täyttää yksittäisenä enintään 12 m2:n kokoisia toimistohuoneita koskevat vaatimukset.

Toimiston riippuvalaisin, joka täyttää yksittäisenä enintään 12 m²:n kokoisia toimistohuoneita koskevat vaatimukset. Runko ja päädyt valkoiseksi lakattua alumiinia. Kaksoisparabolinen häikäisysuoja luo häikäisemättömän valokuvion, joka täyttää päätetyön vaatimukset. Ylös suunnattu valo luo laajan, epäsuoran ja varjottoman valon. Saatavana kolme mallia: On/Off, PIR-sensori sekä ylös- ja alas suunnatun valon erillinen himmennys. Saatavana vaihtoehdot 3000K ja 4000K. Mukana toimitetaan asennustarvikkeet useita kattotyyppejä varten ja 2 metrin esiasennettu johto, jossa on maadoitettu pistoke.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan