HIDE-A-LITE - Ripustusvalaisin - DP 49W 3/4K WH PIR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 41 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
989 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971154572
Sähkönumero
4158725
Toimittajan tuotenumero
7028459
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
41 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1206 mm
Jonoasennus:
kyllä
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Ripustuksen pituus:
10...1400 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys DALI-2:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
850...850 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Heijastin:
matta
Leveys:
52 mm
Valon väri:
valkoinen
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
78 mm
Valonjako:
heijastin
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
100 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
100 %
Säädettävä valonjako:
portaittain
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
50
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
Tehokerroin:
0.9
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.03
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.002
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Liiketunnistin:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
127...141 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5200...5800 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Valotunnistimella:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


