HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liit.sarja LEDstrip NeonS 3&4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971141831
Sähkönumero
4143740
Toimittajan tuotenumero
7507419
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäsetti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LEDstrip Neon Side IP67 -liitäntäsarja. 3000K & 4000K
LEDstrip Neon Side IP67 -liitäntäsarja. Sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10 ml:n silikoniputkilon.
LEDstrip Neon Side IP67 -liitäntäsarja. Sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10 ml:n silikoniputkilon.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


