Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liit.sarja LEDstrip NeonT RGB

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141862

Sähkönumero

4143743

Toimittajan tuotenumero

7507422

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitäntäsetti

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

LEDstrip Neon Top IP67 RGB -liitäntäsarja.

LEDstrip Neon Mini IP67 -liitäntäsarja. Sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10 ml:n silikoniputkilon.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan