HIDE-A-LITE - Tarvike - Q-Box Multi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 108 mm
Leveys - 110 mm
Korkeus - 32 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971152691
Sähkönumero
2606104
Toimittajan tuotenumero
1361165
Tukkuerä
1
Syvyys:
108 mm
Leveys:
110 mm
Korkeus:
32 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Q-Box Multi, IP20-luokiteltu helposti asennettava Q-Box kytkentärasia Casambi tuotteille. Ei sisällä laitetta. 108x110x32mm. Q-Box Multi on kytkentärasiamme, joka on valmiiksi varustettu nopeaan Casambi-liitäntään ja valaistuksen ohjaukseen – saat täyden hallinnan valaistukseen helposti sovelluksen kautta. Kotelo on IP20-luokiteltu ja tarkoitettu asennettavaksi alaslasketun katon yläpuolelle tai pinta-asennukseen sisätiloissa. Rasian voi kiinnittää ruuvilla mihin tahansa pintaan. Toimitukseen sisältyy ruuvit Casambi-älymoduulien kiinnitykseen sekä kaapelit, jotka helpottavat liitäntää liittimen ja moduulin välillä. Vedonpoisto sekä kaapeleille että suojaputkille, loop-in loop-out -kytkentä. Yhteensopiva myös Round DALI/Push himmentimen kanssa.


