HIDE-A-LITE - Valonsäädin - Kiertohimmennin DALI Single

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Ohjausvirta - 100 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971136790
Sähkönumero
2606101
Toimittajan tuotenumero
1360592
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
100 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
72 mm
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Laitteen korkeus:
72 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Laitteen syvyys:
31.2 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
DALI-himmennin LED-valaisimille ja elektronisille ohjaimille DALI-rajapinnalla. Himmentimessä on integroitu virransyöttö, toimii broadcast-laitteena ja voi ohjata 1-25 kp DALI-yksikköä. Jopa neljä himmennintä voidaan kytkeä rinnan ja niitä ohjata synkronoidusti. Toimitukseen sisältyy kehys ja keskiölevy, sopii myös muiden valmistajien kehyksiin. Lisätietoja on käyttöohjeessa.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


