HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - IP65 700lm/m 7W/m 2700K /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971137674

Sähkönumero

4240483

Toimittajan tuotenumero

7505735

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

700 lm

Teho per metri:

7 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

220...240 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

4 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Pienin taivutussäde:

50 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

LEDstrip 230V, IP65, MidLum, 2700K, /m, 120°, 7 W/m, 700 lm/m, Ra>80.Käyttöikä L70 90 000h. Toimitetaan metreittäin.

Asennus ei voisi olla helpompaa – ei tarvita ohjaimia tai rajoittavia toisiopuolen kaapelointeja. LEDstrip 230V kytketään suoraan 230VAC, ja sen katkaisuväli on vain 10cm. LEDstrip 230V luo tasaisen valolinjan ilman katkoksia. Toimitetaan metreittäin. Maksimipituus 30m asennusmateriaalista riippuen, tarkemmat tiedot asennusohjeessa. Asennus kiinteille ja vankoille pinnoille, kuten julkisivuihin ja räystäisiin. Sopii erinomaisesti useisiin alumiiniprofiileihimme. Näkyvässä asennuksessa suositellaan huurrettua kupua parhaan valaistuskokemuksen saavuttamiseksi. Liitosjohto ja asennustarvikkeet tilataan erikseen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan