HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip 24V NeonT IP67 RGB /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 11 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 275 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141763

Sähkönumero

4143733

Toimittajan tuotenumero

7507412

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

11 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

275 lm

Teho per metri:

11 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

16 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

96

Erillisten segmenttien pituudet:

125 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3.5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

32

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Korkeus/syvyys:

15 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Napojen lukumäärä:

4

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Säädettävä valonjako:

ei

Pienin taivutussäde:

120 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

LEDstrip 24V Neon Top IP67 RGB, metreittäin, 120°, 11 W/m, 275 lm/m,Ra>80. Käyttöikä L70 50 000h. Toimitus metreittäin.

Pystysuuntaan taivutettava LED-nauha, IP67, saatavana useina pituusvaihtoehtoina, helposti itse asennettavat tarvikkeet. Monikäyttöinen ja laadukas silikonikotelo suojaa ja parantaa kestävyyttä. Yhtenäinen ja virheetön valo ilman tarvikkeita. Toimitetaan 5 metrin rullissa, toisessa päässä 3m liitäntäjohto, 15 kiinnikettä, ruuvit, 1 päätyliitäntä, 1 johdon päätyliitos, nopea ja helppo asentaa. Voidaan tilata myös halutun mittaisena 17 metriin saakka (RGB 13 metriä). Liitäntä 24VDC, ohjain tilataan erikseen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan