HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip HV FDIM 3000K /m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971131030

Sähkönumero

4203067

Toimittajan tuotenumero

7503615

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

840 lm

Teho per metri:

13.5 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

220...240 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

70

Erillisten segmenttien pituudet:

1000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Teho per jalka:

4 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

21

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

7 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

40 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

LEDstrip HV FDIM 3000K /m, 120°, 13,5W/m, 840lm/m. Toim.juoksumetreittäin, liitäntäsarja (7502189) tilataan erikseen. IP44.

LEDstrip HV FDIM 3000K /m
Vaihehimmennettävä 230V LED-nauha, IP44-luokiteltu, valaistukseen sisä- ja ulkotiloissa. Suuri valomäärä ja erittäin hyvä värintoisto, RA>90, kaksi värilämpötilaa, 2100K ja 3000K. Tehokasta ja piilotettua valaistusta varten esim. kattopalkkien päälle, räystään alle tai kaiteeseen. Vakiona 10 metrin rullissa, esiasennettu kaapeli (80cm), maadoitettu pistoke ja vaihehimmennettävä DC-muuntaja, kiinnikkeet ja jatkoliitin helppoa asennusta varten. Voidaan tilata halutun mittaisena enintään 50m asti, katkaisu 1 metrin välein.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan