HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha - LEDstrip R IP20 12V 3000K lpm

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5.28 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971125596

Sähkönumero

4202136

Toimittajan tuotenumero

7501314

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5.28 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

275 lm

Teho per metri:

4.8 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

12...12 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

1 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

18

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Pienin taivutussäde:

10 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

LED-nauha, RA>90, teho 4,8W/m ja 275lm/m, käyttöikä (L) 50 000h.Toimitetaan metreittäin. 12 V DC liitäntä.

LEDstrip R antaa hyvälaatuista valoa ja erinomaisen värintoiston, RA>90. Halogeeninkaltaisen valon, 3000K, ansiosta sillä voi erinomaisesti valaista esim. sisustusesineitä, taidetta tai kalusteita ja saada oikean kiillon ja todelliset värit esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki LED-nauhat sopivat erinomaisesti alumiiniprofiilivalikoimaamme. LEDstrip 12V -mallissa on hieman pienempi valovirta kuin LEDstrip 24V -mallissa. Metreittäin, mukana kiinnitysteippi, jonka avulla asentaminen käy helposti. Valoa voidaan säätää LED-himmentimellä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan