HIDE-A-LITE - Valoprofiili/-nauha Shelf Line - Liitosjohto 2m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971143446

Sähkönumero

4143788

Toimittajan tuotenumero

7507918

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

2

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Shelf Line 230V liitosjohto 2m. Tarvike Shelf Line valoprofiileille.

2m liitäntäjohto LED-kiskoon Shelf Line. Rakenna LED-kiskojärjestelmä mukana tulevilla liitännöillä ja jatkoliittimillä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan