HIDE-A-LITE - Yleisvalaisin - Liteline 1200 4500/830

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Suojausluokka - I

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971130491

Sähkönumero

4203013

Toimittajan tuotenumero

7213578

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Suojausluokka:

I

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen mitoitettu valovirta:

6050 lm

Leveys:

150 mm

Heijastin:

ei ole

Lampunpidin:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Värintoistoindeksi:

80-89

Pallosuojattu:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Pituus:

1200 mm

Korkeus/syvyys:

50 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Integroitu varateholähde:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Nimellisvirta-alue:

800...1050 mA

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

46 W

Valon väri:

valkoinen

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...55 °C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valaisimen tehokkuus:

131 lm/W

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

29

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

15

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Tehokerroin:

0.95

Yleisvalaisin Liteline 1200 4500lm 830. On/Off. 110 ast valok.. 35.5W. 3 SDCM. (L70B10) 100 000h

IP44-valaisin suurella valomäärällä ja erittäin hyvällä tehokkuudella. On/OFF -versio. Maalatusta teräslevystä tehty valaisin. Harkittu muotoilu patentoiduilla taittuvilla päädyillä helpottaa asennusta. Prismamainen akryylikupu opaalikalvolla antaa tasaisen valon jakauman. 5-napainen pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty. Valon määrälle kaksi asetusta 4600lm tai 6050lm.