HIDE-A-LITE - Kehys - Korotusr Core Smart Outd Valk

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971134970

Sähkönumero

4528105

Toimittajan tuotenumero

7764701

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

etäisyyspidike

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

33 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

37 mm

Korotusrengas pinta-asennusta varten valaisimelle Core Smart Outdoor Valkoinen

Korotusrengas pinta-asennukseen Core Smart Outdoor -valaisimille.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan