HIDE-A-LITE - Kiskokiinnike - Kiinnike Canalis KBA 2kpl

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - alumiini

  • Pituus - 27 mm

  • Leveys - 43 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971137858

Sähkönumero

4143508

Toimittajan tuotenumero

7214829

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Väri:

alumiini

Pituus:

27 mm

Leveys:

43 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

71 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnike Canalis KBA, 2kpl, tarvike Indlineen

Kiinnike, 2kpl, valaisimien asennukseen kanavakiskojen alle, KBA- ja KBB-tyypit.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan