HIDE-A-LITE - Kiskokiinnike - Kiinnikkeet U-kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971121475
Sähkönumero
4201770
Toimittajan tuotenumero
7552584
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kiinnikkeet 2 kpl U-profiiliin
Alumiininen U-profiili, joka helpottaa asennusta ja lisää joustavien LED-nauhojen käyttömahdollisuuksia, 13 mm leveyteen asti. Tuottaa hyvän valaistuksen hyllyjen ja kaappien alle. Profiili tehostaa jäähdytystä, kupu antaa lisäsuojan ja mahdollisuuden vaihdella valokuviota sekä tarvittaessa hyvän varjostuksen. Profiili voidaan täydentää suoralla kuvulla, kirkas tai huurrettu. Kiinnitetään metallikiinnikkeillä, myös 45° kulmakiinnike. Päätetään alumiini- tai muovipäädyillä.
Alumiininen U-profiili, joka helpottaa asennusta ja lisää joustavien LED-nauhojen käyttömahdollisuuksia, 13 mm leveyteen asti. Tuottaa hyvän valaistuksen hyllyjen ja kaappien alle. Profiili tehostaa jäähdytystä, kupu antaa lisäsuojan ja mahdollisuuden vaihdella valokuviota sekä tarvittaessa hyvän varjostuksen. Profiili voidaan täydentää suoralla kuvulla, kirkas tai huurrettu. Kiinnitetään metallikiinnikkeillä, myös 45° kulmakiinnike. Päätetään alumiini- tai muovipäädyillä.


