Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HIDE-A-LITE - Kiskokiinnike - Ripustussarja M4 2kpl

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971125381

Sähkönumero

4202115

Toimittajan tuotenumero

7501292

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Ripustussarja M4, 2 kpl 1500mm vaijeria M4 kierteellä. 2 kpl jatkospalaa ja 2 kpl vaijerikiinnikettä

Ripustussarja-tarvike M4 sisältää 2kpl 1500mm vaijeria, jossa kierteelliset M4-päät, 2 jatkospalaa ja 2 vaijerikiinnikettä. Sopii alumiiniprofiileihin Lean ja Curl. Käyttökohteen esimerkkinä profiili LED-nauhalla ripustettuna pöydän päälle.