HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Kattokuppi uppo jousilla Valk

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971133201

Sähkönumero

4222323

Toimittajan tuotenumero

7910368

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskotelo

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

30 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

90 mm

Kattokuppi. uppoasennus asennusjousilla. valkoinen viimeistely. Tarvike riippuvalaisimiin.

Focus Pendant Micro -valaisimen kaltaisten riippuvalaisinten ripustus-/kiinnitystarvikkeet. Soveltuu upotettavaksi tavallisesti reikiin asennusjousilla. Saatavana on myös versio, joka sopii asennettavaksi pinta-asennuksena kattoon tai kattorasiaan / kattorasian päälle ruuveilla.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan