HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Kiskovalaisinkii. Single 1-v M

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - musta

  • Ripustusasennus - ei

  • Pintamateriaali - matta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971137070

Sähkönumero

4240434

Toimittajan tuotenumero

7402465

Tukkuerä

40

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

1

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

musta

Ripustusasennus:

ei

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

pyöreä

Suojausluokka:

II

Materiaali:

muovi

Korkeus:

32 mm

Taivutettava:

ei

Ulkohalkaisija:

100 mm

Kiskovalaisinkiinnike Single 1-vaihe Musta. Tarvikkeet valaisimiin FocusTrack Micro 1-vaihe, Comfort Track Micro 1-vaihe ja Focus Pendant Micro

Monipuolinen kiskojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoimamme yksivaihetuotteille, tracklights-valaisimille ja riippuvalaisimille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi, kun halutaan korostaa esimerkiksi tauluja tai seiniä. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana kiskovalaisinkiinnike.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan