HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - Liitin 1-vaihe Vasen Valkoinen

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora

  • Johtimien määrä - 1

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971131924

Sähkönumero

4211616

Toimittajan tuotenumero

7401615

Tukkuerä

80

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin suora

Johtimien määrä:

1

Väri:

valkoinen

Liitäntäosa 1-vaihe Vasen Valkoinen. LiteTrac-kiskojärjestelmään.



Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan