HIDE-A-LITE - Kiskotarvike - T-Liitin 1-vaihe Ulko Valk

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin T-muotoinen

  • Johtimien määrä - 1

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971131962

Sähkönumero

4211620

Toimittajan tuotenumero

7401619

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin T-muotoinen

Johtimien määrä:

1

Väri:

valkoinen

T-liitin 1-vaihe Ulko Valkoinen. LiteTrac-kiskojärjestelmään.

Monipuolinen kiskojärjestelmä Focus- ja Comfort-sarjojen yksivaihetuotteille. Kukin osa myydään erikseen, jolloin ne täyttävät sekä yksityisiä että julkisia tiloja koskevat tarpeet. Sopii erinomaisesti valmiiksi valaistusratkaisuksi tai täydentäväksi järjestelmäksi. Saatavana yhden tai kahden metrin pituisena. Mukaan voi valita monenlaisia tarvikkeita kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi on saatavana Single-spot -kiskovalaisinkiinnike.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan