Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin - COMFORT TRAC MIN 15° 3000K 15W

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 45000 h

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 1240 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971123356

Sähkönumero

4201840

Toimittajan tuotenumero

7433090

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

45000 h

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1240 lm

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

kapea säde 10-20°

Valaisimen tehokkuus:

82.667 lm/W

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Valovirta:

1240...1240 lm

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valovoima:

4650 cd

Korkeus/syvyys:

145 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Pituus:

131 mm

Kytkentätapa:

muu

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...45 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Argext

Erinomainen valomukavuus ja loistava valon laatu tyylikkäässä paketissa. Tyylipuhdas, kaunis ja energiatehokas LED-valaisin, jossa on ainutlaatuisen Comfort-linssimme ansiosta erinomainen valomukavuus. Sen pelkistetty muotokieli lähtee toiminnallisuudesta. Jäähdytyselementin erityinen muotoilu antaa valaisimelle hienon muodon ja samalla jäähdyttää valaisinta tehokkaasti, siksi valaisimessa on myös sisäänrakennettu vaihehimmennettävä ohjain. Universaali jalusta mahdollistaa asennuksen useimpiin 3-vaiheisiin kiskojärjestelmiin.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan