Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin - Focus Micro Kit 1-v 36D V Tune

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 620 lm

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971132136

Sähkönumero

4211637

Toimittajan tuotenumero

7401637

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

2000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen mitoitettu valovirta:

620 lm

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valaisimen tehokkuus:

62 lm/W

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Valovirta:

620...620 lm

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

monivärinen

Ulkohalkaisija:

60 mm

Valovoima:

1280 cd

Korkeus/syvyys:

129 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

91 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82 %

Pituus:

1070 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

64

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

107

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Focus Track Micro Kit 1-vaihe 36 Valk Tune 2000-2700K. 3x10W. 3x620lm. Ra95. Kallistettava 90 ast. Kiertyvä 350 ast.1-vaiheadapteri. IP20. Tyylipuhdas valaisin kolmen kappaleen sarjana. Mukana 1m LiteTrac -1-vaihekisko. liitäntä. keskiliitin japäätykap

Tyylikäs, kompakti ja häikäisemätön valaisin, jossa on integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Uusin LED-tekniikka ja Comfort-linssi tuottavat loistavan valonlaadun ja hyvän valomukavuuden. Saatavana kahdella värilämpötilalla ja Tune-vaihtoehdolla, jossa himmennettävä värilämpötila (2000K - 2700K). Yksivaiheinen Focus Track Micro soveltuu erinomaisesti sekä koteihin että julkisiin tiloihin, esimerkiksi pieniin toimistoihin, hotellihuoneisiin ja liikkeisiin. Sarja sisältää kolme valaisinta ja 1 metrin yksivaihekiskon sekä liitännän, keskiliittimen ja päätykappaleen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan