HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin - Focus Track GU10 1-vaihe Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 57 mm

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141466

Sähkönumero

4143715

Toimittajan tuotenumero

7403040

Tukkuerä

40

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

musta

Ulkohalkaisija:

57 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

1...35 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

168 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

99.5 mm

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kohdevalo Focus Track GU10, 1-vaiheinen, musta, kallistettava 90ast,kiertyvä 350ast, 1-vaihe adapteri, IP20.

Tyylipuhdas kiskovalaisin 1-vaiheiseen LiteTrac-kiskoon. Soveltuu erinomaisesti sekä koteihin että julkisiin tiloihin, esimerkiksi pieniin toimistoihin, hotellihuoneisiin ja myymälöihin, kun valonlähde halutaan valita ja vaihtaa itse. Kennoverkko saatavana tarvikkeena ulkonäön muuttamiseksi ja häikäisemisen estämiseksi. Saatavana myös sarjana. Yhteensopiva LiteTrac-kiskojärjestelmämme kanssa. Laajenna ja muuta tarpeiden mukaan.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan