HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin - Focus Track GU10 Kit 1-v. Valk

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - valkoinen

  • Ulkohalkaisija - 57 mm

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141473

Sähkönumero

4143716

Toimittajan tuotenumero

7403041

Tukkuerä

6

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

57 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

4

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

1...35 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

168 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

1000 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kohdevalo Focus Track GU10 -sarja, 1-vaiheinen, valkoinen, kallistettava90ast, kiertyvä 350ast, 1-vaihe adapteri, IP20. Sisältää 4 valaisinta.

Tyylipuhdas kiskovalaisin kätevänä sarjana. Soveltuu erinomaisesti sekä koteihin että julkisiin tiloihin, esimerkiksi pieniin toimistoihin, hotellihuoneisiin ja myymälöihin, kun valonlähde halutaan valita ja vaihtaa itse. Sarja sisältää 4 valaisinta, 2kpl 1 metrin 1-vaihekiskoa ja tarvikkeet yhden tai kahden yksikön luomiseen. Kennoverkko saatavana tarvikkeena ulkonäön muuttamiseksi ja häikäisemisen estämiseksi. Yhteensopiva LiteTrac-kiskojärjestelmämme kanssa. Laajenna ja muuta tarpeiden mukaan.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan