Etusivu

HIDE-A-LITE - Kohdevalaisin - Focus Track Maxi 15° Mus 3000K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - kapea säde 10-20°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971128207

Sähkönumero

4289430

Toimittajan tuotenumero

7400757

Tukkuerä

1

Lampunpidin:

ei ole

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

kapea säde 10-20°

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1950 lm

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Suojausluokka:

I

Leveys:

85 mm

Ulkohalkaisija:

66 mm

Heijastin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Rungon väri:

musta

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Seinäasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

ei

Valovoima:

8475 cd

Pituus:

107 mm

Korkeus/syvyys:

171 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Iskunkestävyysluokka:

muu

Integroitu varateholähde:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Uppoasennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Järjestelmän enimmäisteho:

22 W

Valon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Valovirta:

1950...1950 lm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Valaisimen tehokkuus:

77.273 lm/W

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

62

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

62

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

93 %

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Säädettävä valonjako:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Focus Track Maxi 15 musta 3000K, 22W, 1700lm, Ra90, suunnattava 90 ast, kiertyy 350 ast, 3-vaihe yleissovitin, IP21

Tyylikkäät ja häikäisemättömät valaisimet, vankka, litteä pisaranmuotoinen muotoilu. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Uusin LED-tekniikka ja Comfort-linssi antaa loistavan valonlaadun ja hyvän valomukavuuden, RA >90. Valittavana kolme värilämpötilaa, kolme valokeilaa sekä mattamusta tai -valkoinen väri. Soveltuu korostusvalaistukseen tai yleisvaloksi useimpiin tiloihin. Matalarakenteinen yleissovitin joka sopii useimpiin 3-vaihekiskojärjestelmiin. Voidaan täydentää tarvikkeilla valokuvion muuttamiseksi ja häikäisyn vähentämiseksi.